Popis:
Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), s kulovou hlavou, sada 10 ks s praktickým BitBlock, sada kůže
pro šrouby s vnitřním šestihranem
umožňuje efektivní šrouby, s úhlem až 22°
dokonale tvarovanou kulovou hlavou, řešič problémů pro obtížný šroubový přístupový
blok Bitz #Tide Ocean Materiál: 100% modernizovaný plast vázaný na moře, chrání fosilní suroviny
BitBlocks v různých variantách pro každou výzvu, nepostradatelný pro profesionály a DIY nadšence
Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro montáž F 6,3
neklouzavý strukturovaný povrch, snadné odstranění
laserového značení, ukazuje velikost profilu a maximální přípustný krouticí moment
barevně kódovaný podle typu šroubu, Správný bit rychle po ruce
houževnatost a tvrdost optimálně vyvážená, výjimečně dlouhá životnost
tvrdé, tvrdé, speciální nástrojové oceli, atraktivní plasmový povlak pro ochranu proti korozi
snadné odstranění bitů, zatlačení do strany a opětovné rozvinutí