PrecisionBits E6 f. Šrouby Torx Plus®

Artiklové číslo: E6.401/27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo E6.401/27
    EAN / GTIN 7610733207206
    Číslo výrobce PB E6.401/27
    L-číslo L60060 2112

    Popis

    Popis:

    • PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″)
    • pro šrouby Torx Plus®
    • Každodenní nářadí pro všechny šroubovací aplikace v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
    • Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu F 6.3
    • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
    • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
    • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
    • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
    .

    Charakteristika:

    • Cylindrisk længde: 24 mm
    • Hele længden: 50 mm
    • Profil: pro šrouby Torx Plus®
    • Torx® TXP skruestørrelse: 27

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku