Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), s kulovou hlavou, pro vnitřní šestihranné šrouby

Artiklové číslo: E6.212/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo E6.212/5
EAN / GTIN 7610733293025
Číslo výrobce PB E6.212/5

Popis

Popis:

Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), s kulovou
hlavou pro šrouby s vnitřním šestihranem
umožňuje efektivní šrouby, s úhlem až 22°
dokonale tvarovanou kulovou hlavou, řešič problémů pro obtížný přístup ke
šroubům každodenní nástroj pro všechny šroubové skříně v průmyslu a obchodu, ruční a strojní použití
kompatibilního vnějšího šestihranu podle DIN ISO 1173, Vhodné pro uchycení F 6,3
grippy strukturovaný povrch, snadné odstranění bitů
laserové značení, ukazuje velikost profilu a maximální přípustný krouticí moment
barevně kódovaný podle typu šroubu, správný bit rychle na ruce
houževnatost a tvrdost optimálně vyvážená, výjimečně dlouhá životnost houževnaté, tvrdé,
speciální nástrojové oceli, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku