Nástrčné šrouby E6 pro šestihranné šrouby

Artiklové číslo: E6.200/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E6.200/11
EAN / GTIN 7610733060559
Číslo výrobce PB E6.200/11
L-číslo L60060 2038

Popis

Popis:

  • Klíčový bit, tvar E 6.3 (1/4″)
  • Pro šestihranné šrouby
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 60 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Til metalskruer M: 7 mm
  • Udvendig sekskant: 11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku