Bity Přesné bity, tvar E 6.3 (1/4″), pro kombinované šrouby Pozidriv/drážka

Artiklové číslo: E6.180/1 CN2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo E6.180/1 CN2
EAN / GTIN 7610733257386
Číslo výrobce PB E6.180/1 CN2
L-číslo L60060 3192

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar E 6.3 (1/4″), sada 2 kusů v samoobslužném balení
  • pro kombinované šrouby s drážkou Pozidriv
  • nářadí pro každodenní použití pro všechny šroubovací aplikace v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • kompatibilní šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro dutinku F 6, 3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • hrubost a tvrdost optimálně vyvážená, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku