Bity PrecisionBits E6 pro šrouby s drážkou

Artiklové číslo: E6.100/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E6.100/6
EAN / GTIN 7610733019151
Číslo výrobce PB E6.100/6
L-číslo L60060 1435

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6,3 (1/4″)
  • Pro šrouby s drážkou
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu F 6,3
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, leštění pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Cylindrisk længde: 24 mm
  • Hele længden: 50 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku