Police pro vozík s opěrným ramenem

Artiklové číslo: E4625-1ET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E4625-1ET
EAN / GTIN 4017976358130
Číslo výrobce E4625-1ET

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Příslušenství pro standardní nůžkové vozíky: Dřevěné police z vodovzdorné překližky o tloušťce 15 mm, lze použít oboustranně, jedna strana je hladká, jedna strana je protiskluzová (sítotisk), s upevňovacími svorkami.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1600
Celková šířka (mm): 370
Celková výška (mm): 45
Barva: hnědá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku