Délka opěrného ramene 370 mm

Artiklové číslo: E4624-1TA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Konzole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E4624-1TA
EAN / GTIN 4017976146249
Číslo výrobce E4624-1TA
L-číslo L90080 815

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Toto jediné nosné rameno lze použít k přidání libovolného počtu jednotlivých příslušenství na vozík s nosným ramenem. Materiál pro montáž na vozík s opěrným ramenem je součástí dodávky. 1 sada se skládá ze 2 kusů

Charakteristika:

Celková délka (mm): 370
Barva: zářivě modrá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku