Závěsná police

Artiklové číslo: E4195ET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E4195ET
EAN / GTIN 4017976040950
Číslo výrobce E4195ET
L-číslo L90080 947

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z desky z dřevěného materiálu. Povrchový bukový dekor. Nosnost na jednu polici 80 kg.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 615
Celková výška (mm): 32
Celková nosnost (kg): 80
Barva: dekor buk

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku