Šroubová tlačná tyč - výškově nastavitelná

Artiklové číslo: E2402SBV
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E2402SBV
EAN / GTIN 4017976163697
Číslo výrobce E2402SBV

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Nástavbová sada pro stolní vozík MultiVario. Šroubová ocelová tlačná tyč z trubek, práškově lakovaná leskle modrou barvou RAL 5007. Snadná montáž svépomocí pomocí plastových svorek, možnost dodatečné montáže. Nastavitelná výška pro optimální ergonomickou polohu držadla.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 705
Celková hloubka (mm): 135
Celková výška (mm): 750
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku