Popis:
Plně certifikované kalhoty s celou řadou výhodných vlastností. Převážně tmavá modrá barva zajišťuje, že vaše kalhoty vypadají skvěle a delší dobu se udrží v čistotě.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 8 kapes pro uložení věcí
- Boční kapsy
- Dvě zadní kapsy
- Dvojitá kapsa na metr
- Kapsa na mobilní telefon
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů