Momentový šroubovák 1/4″ 0,4 - 4 Nm

Artiklové číslo: E.S404
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E.S404
EAN / GTIN 3662424041211
Číslo výrobce E.S404
L-číslo L60130 8614

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 2 % ve směru hodinových ručiček
  • ± 3 % proti směru hodinových ručiček
  • mezi 20 a 100 % kapacity šroubováku
  • Rozlišení: 0,1 cNm
  • Režim měření: vrcholový nebo následný
  • 1/4″ výstup se samosvorným systémem pro bity řady 1 a 6
  • Jednotka měření: cNm, in-lb, kg-cm
  • možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu
  • paměť na 250 hodnot s USB připojením k PC
  • uzamykatelná klávesnice
  • obsluha má přístup pouze k volbě programu a ukládání výsledků
  • otvor v rukojeti sek: k zaháknutí pro práci ve výšce
  • dodáváno s 1 baterií AAA-LR03 1,5 V
  • dodáváno s kalibračním certifikátem ISO6789
  • dodáváno v plastové krabičce a pěnovou vložkou
  • USB kabel E. S404-USB a sada zástrček E.S404-KIT jsou k dispozici jako náhrada.

Charakteristika:

  • L [mm]: 215
  • Síla [N.m]: 0,4 - 4
  • [kg]: 0,630

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku