Momentový klíč 17 - 340 Nm

Artiklové číslo: E.316A340S
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E.316A340S
EAN / GTIN 3148518535137
Číslo výrobce E.316A340S
L-číslo L60130 3837

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krouticí moment: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Úhel: ± 2°
  • Připojení: 9x12 a 14x18 mm
  • Režim měření: vrcholový nebo následný
  • Klávesnici lze uzamknout, obsluha má přístup pouze k volbě programu a ukládání výsledků
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm a stupně
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť pro 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem
  • Dodáváno s ráčnou v plastovém kufříku a pěnovou vložkou.

Charakteristika:

  • L [mm]: 650
  • Síla [N.m]: 17 - 340
  • Kvadratura [″]: 1/2
  • Ratchet: S.382V
  • [kg]: 2.859

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku