Momentový klíč 1,5 - 30,0 Nm

Artiklové číslo: E.306-30D
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
Maximální utahovací moment 30 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E.306-30D
EAN / GTIN 3148518345910
Číslo výrobce E.306-30D
L-číslo L60130 6095

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 2 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Režim měření: vrchol nebo následník
  • Měřicí jednotky: Nm, lbf-ft, lbf-in a kg-cm
  • Číslovaný a dodávaný s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť pro 250 hodnot s USB připojením k PC
  • Dodává se v plastovém kufříku a pěnové vložce.

Charakteristika:

  • L [mm]: 360
  • Síla [N.m]: 1,5 - 30,0
  • [kg]: 1.520

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku