Mikina s kapucí DX4 Hi-Vis Yellow/Black M R

Artiklové číslo: DX484YBRM
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
Katalogové číslo DX484YBRM
EAN / GTIN 5036108438150
Číslo výrobce DX484YBRM

Popis

Popis:

Mikina DX4 Hi-Vis Hoodie je inovativní a technická, má fleecovou tkaninu, která poskytuje extra teplo, a segmentovou pásku HiVisTex Pro pro neomezený pohyb. Dvě kapsy na zip a boční vstupní kapsy nabízejí dostatek bezpečného úložného prostoru. Plné zip na přední straně má gumový stahovák pro snadné uchopení a nastavitelná kapuce. Moderní volba pro moderní pracovníky.

Charakteristika:

  • 100% polyester mechanický streč vázaný na 100% polyester fleece
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Náprsní kapsy na zip
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Tkanina s hodnocením UPF 40 k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Složení skořepiny: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku