DX4 Hi-Vis 1/4 mikina s kapucí na zip Orange/Black M R

Artiklové číslo: DX482OBRM
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
Katalogové číslo DX482OBRM
EAN / GTIN 5036108400065
Číslo výrobce DX482OBRM

Popis

Popis:

Mikina DX4 Hi-Vis Hoodie je perfektní volbou střední vrstvy z hlediska designu, hřejivosti a elasticity. Tento styl má perfektní gramáž látky, která vás v zimě zahřeje, a jeho prvotřídní design vám poskytne moderní a stylový vzhled, zejména v kombinaci s ostatními výrobky z kolekce DX4.

Charakteristika:

  • 100% polyester mechanický streč vázaný na 100% polyester fleece
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Interlock vázaný na 100% Polyester Fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester Interlock vázaný na 100% Polyester Fleece
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku