Základní vrstva na zip DX4 Black L R

Artiklové číslo: DX480BKRL
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
Katalogové číslo DX480BKRL
EAN / GTIN 5036108327331
Číslo výrobce DX480BKRL

Popis

Popis:

Základní vrstva DX4 Hi-Vis je lehká a prodyšná, což napomáhá dokonalé regulaci tělesné teploty. Vysoce elastická, vysoce odolná nylonová tkanina doplňuje design mapovaný tělem. Nabízí raglánové rukávy pro plynulý pohyb a pohodlí. Celý přední zip s chráničem brady má gumové stahovák pro snadné uchopení. Kapsy na ruce a na hrudi se zipem jsou ideální pro bezpečné uložení menších věcí.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Smyčka na palec
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Kapsa na hrudi na zip
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Nylon, 8% Elastan
Složení skořepiny: 92% Nylon, 8% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 213
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku