DX4 Softshell vesta Hi-Vis Yellow/Black M R

Artiklové číslo: DX479YBRM
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
Katalogové číslo DX479YBRM
EAN / GTIN 5036108389063
Číslo výrobce DX479YBRM

Popis

Popis:

DX4 Softshell Gilet využívá design mapovaný tělem k vyvážení izolace a volnosti pohybu. Vyrobeno z prémiové pásky HiVisTex Pro, která nabízí volnost pohybu díky své segmentové konstrukci. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Ripstop
Složení skořepiny: 100% Polyester Ripstop
Kontrastní tkanina: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Kontrastní složení: 100% polyesterový úplet spojený se 100% polyesterovým fleece, 2 vrstvy
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Výplňová tkanina: Podšívka Insulatex
Složení výplně: Podšívka Insulatex
Hmotnost skořepiny gm: 85
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku