DX4 vesta Softshell (3L) Black M R

Artiklové číslo: DX476BKRM
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
Katalogové číslo DX476BKRM
EAN / GTIN 5036108401352
Číslo výrobce DX476BKRM

Popis

Popis:

DX4 Softshell vesta je precizně navržena s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstop tkaniny. Sportovní design zahrnuje větší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • Náprsní kapsy na zip
  • Boční kapsy na zip
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • 3 vrstvy
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 315
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku