Popis:
DX4 Softshell vesta je precizně navržena s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstop tkaniny. Sportovní design zahrnuje větší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Dynamická vnitřní kontrastní látka
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Stahování v lemu
- Náprsní kapsy na zip
- Boční kapsy na zip
- 7 kapes pro uložení věcí
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Moderní design s ergonomickým střihem
- Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
- Prošité na všech exponovaných místech
- Navrženo pro aktivní vzhled
- 3 vrstvy
- Kapsa na mobilní telefon
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 315
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;