Softshelová bunda DX4 (3L) černá XL

Artiklové číslo: DX474BKRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo DX474BKRXL
EAN / GTIN 5036108327249
Číslo výrobce DX474BKRXL

Popis

Popis:

Softshelka DX4 Hi-Vis je precizně navržena s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstopové textilie. Sportovní design zahrnuje větší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • 3 vrstvy
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku