Popis:
Softshelka DX4 Hi-Vis je precizně navržena s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné ripstopové textilie. Sportovní design zahrnuje větší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- 3 vrstvy
- Moderní design s ergonomickým střihem
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
- Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
- Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Prošité na všech exponovaných místech
- 7 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na hrudi na zip
- Boční kapsy na zip
- Kapsa na mobilní telefon
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Dynamická vnitřní kontrastní látka
- Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Hmotnost podšívky gm: 165
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;