DX4 mikina se zipem Dark Navy XL R

Artiklové číslo: DX472DNRXL
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
Prodyšné ano
Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX472DNRXL
EAN / GTIN 5036108418824
Číslo výrobce DX472DNRXL

Popis

Popis:

Mikina DX4 se zipem je inovativní a technická s dvouvrstvou tkaninou, která poskytuje lehké teplo a neomezený pohyb. Dvě kapsy na zip a boční vstupní kapsy nabízejí dostatek bezpečného úložného prostoru. Plné zip na přední straně má gumový stahovák pro snadné uchopení a nastavitelná kapuce. Moderní volba pro moderní pracovníky.,

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Složení skořepiny: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku