DX4 Baffle vesta kovově šedá XS

Artiklové číslo: DX470MGRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX470MGRXS
EAN / GTIN 5036108381739
Číslo výrobce DX470MGRXS

Popis

Popis:

DX4 Baffle Gilet využívá design mapovaný tělem k vyvážení izolace a volnosti pohybu. Přední a zadní panely z nylonu odolné proti opotřebení jsou polstrovány Insulatex, aby byla oblast těla v jádru teplá. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Stahování v lemu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Navrženo pro aktivní vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatická úprava
Složení skořepiny: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatická úprava
Kontrastní tkanina: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Kontrastní složení: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 65
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku