DX4 zateplená bunda Black S R

Artiklové číslo: DX468BKRS
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
Katalogové číslo DX468BKRS
EAN / GTIN 5036108404575
Číslo výrobce DX468BKRS

Popis

Popis:

Bunda DX4 Heavy Padded Baffle Jacket poskytuje vynikající teplo a izolaci. Dynamická strečová tkanina, ergonomický profil a raglánové rukávy umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Systém Flotech™ pro větrání a lepší prodyšnost
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • Odepínací kapuce
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Náprsní kapsy na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Složení podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Hmotnost výplně gm: 240
Hmotnost náplně oz: 7
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku