DX4 mikina s kapucí krátký zip Black L R

Artiklové číslo: DX467BKRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Prodyšné ano
Délka paže Dlouhý rukáv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX467BKRL
EAN / GTIN 5036108387663
Číslo výrobce DX467BKRL

Popis

Popis:

Mikina s kapucí DX4 je vyrobena z polyesteru s elastanem, který ji poskytuje 4směrnou pružnost, která je ideální pro práci. Tkanina s perfektní gramáží, která vás v zimě udrží v teple a přitom bude vypadat svěže, jak chcete, ve spojení s pracovními kalhotami DX4 je to obchodní uniforma.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Přední zip do 1/4 délky pro přidané pohodlí a všestrannost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Složení skořepiny: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 30°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku