DX4 bunda 3v1 Metro Blue XXL R

Artiklové číslo: DX465MBRXXL
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
Katalogové číslo DX465MBRXXL
EAN / GTIN 5036108395675
Číslo výrobce DX465MBRXXL

Popis

Popis:

Bunda DX4 3v1 využívá dynamickou strečovou a vysoce izolační tkaninu, která nabízí maximální teplo, vodě, větru a prodyšnou ochranu po celý rok. Bunda je vybavena plně voděodolnou bundou a odnímatelnou zateplenou přepážkou na zip, kterou lze nosit samostatně. Ergonomický profil a raglánové rukávy umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Její delší zadní část, větrné manžety a nastavitelná kapuce poskytují dodatečnou ochranu před nepříznivými vlivy.

Charakteristika:

  • Voděodolné a větruvzdorné bundy 3v1
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Interaktivní vnitřní oděv
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapuce v límci
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Kloubové terčíky pro další tvarování
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapsa na mobilní telefon
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku