DX4 bunda do deště Black XXXL R

Artiklové číslo: DX463BKRXXXL
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
Katalogové číslo DX463BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108387045
Číslo výrobce DX463BKRXXXL

Popis

Popis:

Bunda do deště DX4 využívá 4směrný dynamický streč, který nabízí maximální voděodolnou, větruodolnou a prodyšnou ochranu po celý rok. Ergonomický profil a raglánové rukávy umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Její delší zadní část, větrné manžety a nastavitelná kapuce poskytují dodatečnou ochranu před nepříznivými vlivy.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Náprsní kapsy na zip
  • Boční kapsy na zip
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Voděodolné a prodyšné: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 125
Hmotnost podšívky oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku