DX4 bunda do deště Hi-Vis Orange XXL R

Artiklové číslo: DX462ORRXXL
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
Katalogové číslo DX462ORRXXL
EAN / GTIN 5036108400782
Číslo výrobce DX462ORRXXL

Popis

Popis:

Svěží dynamický design v kombinaci s vynikající strečovou prodyšnou tkaninou z ní dělá nejžádanější Hi-Vis shell bundu na trhu. Plno inovativních funkcí, včetně zateplené reflexní pásky HiVisTexPro, voděodolné povrchové úpravy Texpel Splash Eco a kloubových rukávů. Díky této bundě budou nositelé vypadat skvěle a zároveň je udrží v bezpečí a pohodlí bez ohledu na úkol.

Charakteristika:

  • Prémiová nepromokavá a prodyšná tkanina s mechanickými vlastnostmi roztažení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Žádné ramenní švy pro maximální ochranu proti vodě
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Kloubové terčíky pro další tvarování
  • Stahování v lemu
  • Odepínací ID visačka
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Vertikální a horizontální nastavení kapuce
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • CE certifikace
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Nový vzhled

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Voděodolné a prodyšné: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku