Zimní bunda Hi-Vis DX4 Yellow/Black L R

Artiklové číslo: DX461YBRL
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
Katalogové číslo DX461YBRL
EAN / GTIN 5036108358328
Číslo výrobce DX461YBRL

Popis

Popis:

Svěží dynamický design v kombinaci s vynikající pružnou prodyšnou látkou činí z této nejžádanější hi-vis zimní bundy na trhu. Plno inovativních funkcí včetně reflexní pásky Hi-Vis-Tex Pro, voděodolné povrchové úpravy Texpel Splash, límce z česaného mikro fleecu a kloubových rukávů. Vynikající polstrovaná izolace „InsulatexPro“ poskytuje dokonalé teplo. Díky této bundě bude nositel vypadat skvěle a zároveň je udrží v bezpečí a pohodlí bez ohledu na úkol. ,

Charakteristika:

  • Prémiová nepromokavá a prodyšná tkanina s mechanickými vlastnostmi roztažení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Žádné ramenní švy pro maximální ochranu proti vodě
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Kloubové terčíky pro další tvarování
  • Stahování v lemu
  • Odepínací ID visačka
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Vertikální a horizontální nastavení kapuce
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení tabletu
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • CE certifikace
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Označeno UKCA
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Složení podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku