DX4 zimní bunda Metro Blue XXL R

Artiklové číslo: DX460MBRXXL
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
Katalogové číslo DX460MBRXXL
EAN / GTIN 5036108326778
Číslo výrobce DX460MBRXXL

Popis

Popis:

Zimní bunda DX4 využívá dynamickou strečovou a vysoce izolační tkaninu, která zaručuje teplo a pohodlí. Ergonomický profil a raglánové rukávy umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Delší délka zad, větrné manžety a nastavitelná kapuce poskytují zvláštní ochranu proti prvkům.

Charakteristika:

  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Boční kapsy na zip
  • Odepínací kapuce
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Vylepšený výkon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapsa na mobilní telefon
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyester Stretch Pongee Lining
Složení podšívky: 100% polyester Stretch Pongee Lining
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku