Popis:
Prémiové zateplené zimní kalhoty s laclem vyrobené z odolné polyesterová tkaniny 300D Oxford Stretch Díky funkci odepínání zipu na zadní straně lze lacl zcela odepnout a změnit je na kalhoty, což zvyšuje její celkovou univerzálnost. Předehnuté, nastavitelné, shora plněné kapsy na kolenní chrániče, velkoryse dimenzované přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení telefonu, per a nářadí.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Odnímatelné laclové popruhy pro větší univerzálnost
- Kapsa na metr
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Několik bočních přihrádek na zip pro bezpečné uložení
- Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Kapsa na mobilní telefon
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
- Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
- Zip fly s Portwest cvočkem
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Prošité na všech exponovaných místech
- Registrovaný Community Design
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- 16 kapes pro uložení věcí
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;