DX4 zimní kalhoty černá 34

Artiklové číslo: DX458BKR34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX458BKR34
EAN / GTIN 5036108415090
Číslo výrobce DX458BKR34

Popis

Popis:

Prémiové zateplené zimní kalhoty s laclem vyrobené z odolné polyesterová tkaniny 300D Oxford Stretch Díky funkci odepínání zipu na zadní straně lze lacl zcela odepnout a změnit je na kalhoty, což zvyšuje její celkovou univerzálnost. Předehnuté, nastavitelné, shora plněné kapsy na kolenní chrániče, velkoryse dimenzované přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení telefonu, per a nářadí.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Odnímatelné laclové popruhy pro větší univerzálnost
  • Kapsa na metr
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Několik bočních přihrádek na zip pro bezpečné uložení
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • Zip fly s Portwest cvočkem
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Registrovaný Community Design
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • 16 kapes pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku