DX4 Hi-Vis kalhoty Craft Orange/Black 48 R

Artiklové číslo: DX454OBR48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX454OBR48
EAN / GTIN 5036108413461
Číslo výrobce DX454OBR48

Popis

Popis:

Vysoce viditelné řemeslné kalhoty DX4 využívají cílené umístění dynamických 4směrně strečových tkanin, které poskytují maximální rozsah pohybu při práci. Kalhoty mají vzadu vysoký pas s boční elastickou úpravou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Předem zahnuté nastavitelné kapsy na kolena, velkorysé přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 16 kapes pro uložení věcí
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 235
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku