Popis:
Kraťasy DX4 Holster jsou chytře navrženy a využívají cílené umístění dynamické 4X strečové látky k zajištění maximálního rozsahu pohybu při práci. Tyto šortky mají vysoký zadní pás s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- 12 kapes pro uložení věcí
- Dvojitá kapsa na metr
- Větrací otvory pro extra prodyšnost
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Smyčka na opasku pro bezpečné uložení vašich pracovních nástrojů
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nový vzhled
- Úzký střih se strečovou tkaninou
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;