Popis:
DX4 odnímatelný Hi-Vis pouzdro na kalhoty je ergonomicky navrženo a využívá cílené umístění dynamických 4X strečových textilií pro maximální rozsah pohybu při práci. Kalhoty jsou opatřeny vysoko položeným zadním pasem s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Předem zahnuté nastavitelné kapsy na kolena, velkorysé přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení. Trojité šití pro maximální trvanlivost.
Charakteristika:
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 11 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na metr
- Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Zdarma pár nákoleníků součástí kalhot
- Kapsa na mobil
- Několik bočních přihrádek na zip pro bezpečné uložení
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
- Zip fly s Portwest cvočkem
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Prošité na všech exponovaných místech
- Trojité švy pro extra pevnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Registrovaný Community Design
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Včetně bezplatných chráničů kolen
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;