Popis:
DX4 odnímatelné Hi-Vis Holster kraťasy jsou naším nejnovějším přírůstkem do řady DX4 a jsou skvělou letní alternativou DX442. DX446 je ergonomicky navržený a využívá cílené umístění dynamických 4směrně strečových tkanin, aby poskytl maximální rozsah pohybu při práci. Kraťasy mají vysoký zadní pas s boční gumou zajišťující ochranu ve všech pracovních polohách, velkoryse velké přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení a také odnímatelné pouzdrové kapsy pro další skladování a pohodlí. Stejně jako u všech našich pracovních oděvů jsou švy třikrát prošity pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- 14 kapes pro uložení věcí
- Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
- Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
- Trojité švy pro extra pevnost
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Registrovaný Community Design
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 92% polyester, 8% elastan
Složení skořepiny: 92% polyester, 8% elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů