DX4 Hi-Vis Holster kraťasy Orange/Black 38 R

Artiklové číslo: DX446OBR38
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
Katalogové číslo DX446OBR38
EAN / GTIN 5036108394029
Číslo výrobce DX446OBR38

Popis

Popis:

DX4 odnímatelné Hi-Vis Holster kraťasy jsou naším nejnovějším přírůstkem do řady DX4 a jsou skvělou letní alternativou DX442. DX446 je ergonomicky navržený a využívá cílené umístění dynamických 4směrně strečových tkanin, aby poskytl maximální rozsah pohybu při práci. Kraťasy mají vysoký zadní pas s boční gumou zajišťující ochranu ve všech pracovních polohách, velkoryse velké přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení a také odnímatelné pouzdrové kapsy pro další skladování a pohodlí. Stejně jako u všech našich pracovních oděvů jsou švy třikrát prošity pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 14 kapes pro uložení věcí
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Registrovaný Community Design
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 92% polyester, 8% elastan
Složení skořepiny: 92% polyester, 8% elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku