Kraťasy DX4 Holster Metro Blue 30 R

Artiklové číslo: DX444MBR30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konfekční velikost DE 30

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX444MBR30
EAN / GTIN 5036108409815
Číslo výrobce DX444MBR30

Popis

Popis:

Kraťasy DX4 Holster jsou chytře navrženy a využívají cílené umístění dynamické 4X strečové látky k zajištění maximálního rozsahu pohybu při práci. Tyto šortky mají vysoký zadní pás s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Ripstop tkanina zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči roztzření
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Kapsa na metr
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Registrovaný Community Design
  • Kapsy na nářadí
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nové barvy

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku