Popis:
Kraťasy DX4 Holster jsou chytře navrženy a využívají cílené umístění dynamické 4X strečové látky k zajištění maximálního rozsahu pohybu při práci. Tyto šortky mají vysoký zadní pás s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Trojité prošití v celé délce pro maximální odolnost.
Charakteristika:
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- Ripstop tkanina zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči roztzření
- 10 kapes pro dostatek uložení
- Kapsa na metr
- Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Registrovaný Community Design
- Kapsy na nářadí
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;