Kapesní kalhoty DX4 Hi-Vis s kapsou na zip Yellow/Black 33 R

Artiklové číslo: DX442YBR33
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX442YBR33
EAN / GTIN 5036108336869
Číslo výrobce DX442YBR33

Popis

Popis:

DX4 odnímatelný Hi-Vis pouzdro na kalhoty je ergonomicky navrženo a využívá cílené umístění dynamických 4X strečových textilií pro maximální rozsah pohybu při práci. Kalhoty jsou opatřeny vysoko položeným zadním pasem s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách. Předem zahnuté nastavitelné kapsy na kolena, velkorysé přední kapsy a multifunkční stehenní kapsy na zip nabízejí bezpečné uložení. Trojité šití pro maximální odolnost.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 16 kapes pro uložení věcí
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Kapsa na metr
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Pro větší všestrannost lze kapsy zipem odepnout
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Zdarma pár nákoleníků součástí kalhot
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Vysoký zadní pas zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 92% polyester, 8% elastan
Složení skořepiny: 92% polyester, 8% elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku