DX4 pracovní laclové kalhoty Black S R

Artiklové číslo: DX441BKRS
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
Katalogové číslo DX441BKRS
EAN / GTIN 5036108326518
Číslo výrobce DX441BKRS

Popis

Popis:

Servisní kalhoty DX4 jsou odborně navrženy pro výjimečné pohodlí, flexibilitu a ochranu. Vyrobeno z dynamických 4X strečových látek, které zajišťují větší snadnost pohybu. Vyrábí se s několika inovativními funkcemi, včetně kontrastního obložení, reflexních lemů, víceúčelových kapes, rozšiřitelných lemů, předem ohnutých horních nastavitelných kapes na kolenní vycpávky a nastavitelných ramenních popruhů. Kalhoty jsou opatřeny vysoko položeným zadním pasem s boční elastikou, která zajišťuje ochranu ve všech pracovních polohách.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 14 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Moderní boční přístup na zip a cvoček.
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Kolenní vložky jsou součástí laclových kalhot
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Kapsa na mobil
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Smyčka na opasku pro bezpečné uložení vašich pracovních nástrojů
  • Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Crotch klín pro snížení tlaku a zabránění selhání švů
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Kroužek na klíče v kapse
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Registrovaný Community Design
  • CE certifikace
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Označeno UKCA
  • Včetně bezplatných chráničů kolen

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Složení skořepiny: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Plus Ripstop: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna Ripstop Weft Stretch
Hmotnost skořepiny gm: 270
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku