DX4 zimní bunda Hi-Vis třída 2 Yellow/Black 4XL R

Artiklové číslo: DX430YBR4XL
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
Katalogové číslo DX430YBR4XL
EAN / GTIN 5036108412143
Číslo výrobce DX430YBR4XL

Popis

Popis:

Svěží dynamický design v kombinaci s vynikající strečovou prodyšnou tkaninou z ní činí nejžádanější HiVis zimní bundu na trhu. Plno inovativních funkcí včetně reflexní pásky Hi-Vis-Tex Pro, voděodolné povrchové úpravy Texpel Splash, límce z česaného mikro fleecu a kloubových rukávů. Špičková polstrovaná izolace InsulatexPro poskytuje dokonalé teplo, aniž by zbytečně přidávala váhu. Díky této bundě budou nositelé vypadat skvěle a zároveň je udrží v bezpečí a pohodlí bez ohledu na úkol.

Charakteristika:

  • Prémiová nepromokavá a prodyšná tkanina s mechanickými vlastnostmi roztažení
  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Žádné ramenní švy pro maximální ochranu proti vodě
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Kloubové terčíky pro další tvarování
  • Odepínací ID visačka
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Vertikální a horizontální nastavení kapuce
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Stahování v lemu
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Dvě spodní kapsy
  • Náprsní kapsy na zip
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení tabletu
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Registrovaný Community Design
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Složení podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku