Popis:
Svěží dynamický design v kombinaci s vynikající strečovou prodyšnou tkaninou z ní činí nejžádanější HiVis zimní bundu na trhu. Plno inovativních funkcí včetně reflexní pásky Hi-Vis-Tex Pro, voděodolné povrchové úpravy Texpel Splash, límce z česaného mikro fleecu a kloubových rukávů. Špičková polstrovaná izolace InsulatexPro poskytuje dokonalé teplo, aniž by zbytečně přidávala váhu. Díky této bundě budou nositelé vypadat skvěle a zároveň je udrží v bezpečí a pohodlí bez ohledu na úkol.
Charakteristika:
- Prémiová nepromokavá a prodyšná tkanina s mechanickými vlastnostmi roztažení
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
- Žádné ramenní švy pro maximální ochranu proti vodě
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Kloubové terčíky pro další tvarování
- Odepínací ID visačka
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Skrytá odepínací kapuce
- Vertikální a horizontální nastavení kapuce
- Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
- Stahování v lemu
- 6 kapes pro uložení věcí
- Dvě spodní kapsy
- Náprsní kapsy na zip
- Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení tabletu
- Vnitřní náprsní kapsa
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
- Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapsa na mobilní telefon
- Registrovaný Community Design
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Složení podšívky: 100% polyesterový strečový 75D pongee
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 80
Hmotnost podšívky oz: 3
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů