DX4 triko L/S Metro Blue L R

Artiklové číslo: DX415MBRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX415MBRL
EAN / GTIN 5036108409020
Číslo výrobce DX415MBRL

Popis

Popis:

Tato verze současného trička DX4 s dlouhým rukávem je navržena v aktivním střihu s použitím prémiové polyesterové tkaniny, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří silikonový potisk a kontrastní lemy, toto tričko je ideální pro firemní značení.

Charakteristika:

  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Současný design s čistými liniemi
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • Žebrovaný límec
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled
  • Odlehčené
  • Jedinečná úprava s antibakteriálními ionty stříbra

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool: 100% polyester, síťovina Pin
Složení skořepiny: 100% polyester, síťovina Pin
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku