DX4 polokošile L/S Black S R

Artiklové číslo: DX414BKRS
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
Katalogové číslo DX414BKRS
EAN / GTIN 5036108408863
Číslo výrobce DX414BKRS

Popis

Popis:

Tato verze moderní polokošile DX4 s dlouhými rukávy je navržena v aktivním střihu z prvotřídní polyesterové tkaniny, která udrží uživatele v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Mezi klíčové vlastnosti patří silikon, potisk a kontrastní lemy, toto polo tričko je ideální pro firemní značení

Charakteristika:

  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Současný design s čistými liniemi
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Tenký střih je přizpůsobivý, ale neomezující
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Nový vzhled
  • Jedinečná úprava s antibakteriálními ionty stříbra

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool: 100% polyester, síťovina Pin
Složení skořepiny: 100% polyester, síťovina Pin
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku