DX4 triko Hi-Vis S/S Orange/Black XL R

Artiklové číslo: DX413OBRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX413OBRXL
EAN / GTIN 5036108365036
Číslo výrobce DX413OBRXL

Popis

Popis:

Moderní triko DX4 navržené s aktivním střihem s použitím prémiové polyesterové, polypropylenové tkaniny, která vás udrží v chladu, suchu a pohodlí po celý den. Lehká flexibilní, teplem aplikovaná segmentovaná reflexní páska Hivistex Pro umožňuje zvýšenou viditelnost a mobilitu.

Charakteristika:

  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Vynikající styl s kontrastním límcem a fluorescenčním pruhem
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Lepené švy u krku pro větší pohodlí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool: 100% polyester, síťovina Pin
Složení skořepiny: 100% polyester, síťovina Pin
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku