Nástroj pro seřízení motoru ″VAG″

Artiklové číslo: DT.VAG-PTD1
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
    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo DT.VAG-PTD1
    EAN / GTIN 3148519180817
    Číslo výrobce DT.VAG-PTD1
    L-číslo L60130 11386

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Benzínové motory s řemeny: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI
    • Dieselové motory s řemeny: 1.7 D - 1.7 SDI - 1.9 D - 1.9 TDI - 1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2. 5 TDI
    • 6válcový motor Recirkulační vstřikovací čerpadlo
    • pro modely vozidel: AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT
    • SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
    • SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n
    • VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento
    • Dodáváno v plastovém kufříku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku