Plošinová váha; Max 60 kg, d=0,2 g

Artiklové číslo: DS 60K0.2
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DS 60K0.2
EAN / GTIN 4045761357006
Číslo výrobce DS 60K0.2
L-číslo L40250 815

Popis

Popis:

  • Přesná váha s vysokým zatížením, ideální pro velkoobjemové nebo těžké vzorky, které je třeba vážit s vysokou přesností
  • Ovládání krok za krokem prostřednictvím dialogu ano/ne na displeji
  • Číselný odpočet tárování pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace referenčních hodnot postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, tkanina, plech atd.) nebo podobně
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako je RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, š×h×v 500×400×125 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 0,6 m
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku