Plošinová váha; Max 36 kg, d=0,2 g

Artiklové číslo: DS 36K0.2L
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DS 36K0.2L
EAN / GTIN 4045761357020
Číslo výrobce DS 36K0.2L
L-číslo L40250 214

Popis

Popis:

  • Přesná váha s vysokým zatížením, optimální pro velkoobjemové nebo těžké vzorky, které je třeba vážit s vysokou přesností
  • Postupné ovládání pomocí dialogu ano/ne na displeji
  • Číselný odpočet tárování pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace reference postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, tkanina, plech atd.) atd
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, např. RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, š × h × v 500 × 400 × 125 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 0,6 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku